Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 16GB - Class 10 - microSDHC (TS16GUSDC10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1229806
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC10
EAN/GTIN:
     0760557821410
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS16GUSDC10
Modell  
EAN/UPC  0760557821410

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Unterstützung für In System Programming (ISP)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, transcend, microsdhc, class, ts16gusdc10, 16gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, adapter, class10, card, sdhc, micro, 30mbs, premium, 30mb/s, microsd, ohne, 30mb, uhsi, microsd/sdhc, karte, sdcard, securedigitalcard, dc10, microsdhckarte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 8,00*
ab € 4,88*
€ 7,09*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,42*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,61*
1
€ 4,50*
ab € 5,39*
€ 7,75*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,33*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,05*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,80*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,49*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 3,96*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,18*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,22*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,69*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.