Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 32GB - Class 10 - microSDHC (TS32GUSDC10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1217516
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSDC10
EAN/GTIN:
     0760557821939
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GUSDC10
Modell  
EAN/UPC  0760557821939

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, transcend, microsdhc, class, ts32gusdc10, premium, 32gb, flashspeicherkarte, 200x, flash, speicherkarte, class10, card, adapter, 30mbs, 30mb/s, sdhc, micro, 30mb, uhsi, microsd, ohne, sdcard, microsd/sdhc, adap., microsdspeicherkarte, microsdhckarte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,81*
€ 7,09*
€ 4,50*
ab € 5,34*
€ 7,79*
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,23*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,61*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,91*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,06*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,43*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 3,95*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,16*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,18*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,71*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.