Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 1.8m Dual Link (17791)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1187039
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17791
EAN/GTIN:
     4043718027491
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1,8m

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 1.8m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17791
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-I Kabel - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  1.8 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  1.8 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmt
Länge:
1.8 m
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5, 17791, inline, stecker, dvii, dual, link, kabel, 24+5, digitalanalog, digital/analog, inline®, anschlusskabel, digital, analog
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 11,41*
€ 7,14*
ab € 14,35*
€ 16,73*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 17,81*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 23,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,55*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.