Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Verlängerung, vergoldete Kontakte - 0,5m (34650S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1187004
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34650S
EAN/GTIN:
     4043718125104
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
inline usb verlängerung typ a
usb verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  USB Anschlusskabel A/S-A/B 0.5m schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  34650S
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  USB 2.0 Verlängerung - USB-Kabel - 0.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  0.5 m
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ A
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Kabeleigenschaften  Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  0.5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ A
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Kabeleigenschaften:
Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
0.5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB Typ A
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 0,5m, inline, 34650s, 34650, verlängerung, kontakte, verlngerung, vergoldete, inline®, stecker, buchse, schwarz, gold
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,21*
€ 7,14*
ab € 2,65*
€ 4,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,38*
€ 19,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.