Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akasa - USB-Kabel - 9-polig USB Typ A (M) - 9-polig USB Typ B (M) - 1,5m (USB3.0) - Schwarz (AK-CBUB01-15BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1185124
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB01-15BK
EAN/GTIN:
     4710614530539
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Druckerkabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Akasa - USB-Kabel - 9-polig USB Typ A (M) - 9-polig USB Typ B (M) - 1.5 m (USB 3.0) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Akasa
Hersteller Art. Nr.  AK-CBUB01-15BK
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Akasa USB-Kabel - 1.5 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  1.5 m
Anschlüsse  1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 9-polig USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 9-polig USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 9-polig USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb druckerkabel schwarz, usb 3.0 kabel a stecker auf b stecker, akasa, black, akcbub0115bk, kabel, cbub01, 15bk, cable, tipo, type, negro, male, 150cm, cerný, cern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.