Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo - DDR2 - kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN (39M5809)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-116739
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5809
EAN/GTIN:
     5907176168914
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - registriert - ECC Chipkill - für eServer xSeries 260; BladeCenter HS20; JS21; System x3650 T; x38XX; x3950; x3950 E
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  39M5809
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5907176168914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - registriert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  2 GB: 2 x 1 GB
Speichertyp  DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC Chipkill
Geschwindigkeit  400 MHz (PC2-3200)
Latenzzeiten  CL3
Leistungsmerkmale  Single Rank, registriert
Entwickelt für  BladeCenter JS21 6779, 6780; eServer xSeries 226; 236; 260; 336; 346; 460; eServer xSeries MXE 460; IntelliStation Z Pro 6223; BladeCenter HS20 7981, 8843; JS21; System x3650 T; x3800; x3850; x3950; x3950 E

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  2 GB: 2 x 1 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR2 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  400 MHz (PC2-3200)
Latenzzeiten  CL3
Datenintegritätsprüfung  ECC Chipkill
Besonderheiten  Single Rank, registriert
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  2 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM BladeCenter JS21 6779, 6780
IBM eServer xSeries 226
IBM eServer xSeries 236
IBM eServer xSeries 260
IBM eServer xSeries 336
IBM eServer xSeries 346
IBM eServer xSeries 460
IBM eServer xSeries MXE 460
IBM IntelliStation Z Pro 6223
Lenovo BladeCenter HS20 7981, 8843
Lenovo BladeCenter JS21
Lenovo System x3650 T
Lenovo System x3800
Lenovo System x3850
Lenovo System x3950
Lenovo System x3950 E

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kapazität:
2 GB: 2 x 1 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR2 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
400 MHz (PC2-3200)
Latenzzeiten:
CL3
Datenintegritätsprüfung:
ECC Chipkill
Besonderheiten:
Single Rank, registriert
Kompatible Steckplätze:
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, ibm ddr2 ram, pc23200, 39m5809, 3200, 5809, memory, chipkill, ddr2, dimm, 240pin, registriert, x3950, 3950, 2x1gb, lenovo, eserver, xseries, 260;, bladecenter, hs20;, js21;, system, x3650, x38xx;, x3950;, 3650, hs20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 35,70*
€ 48,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,72*
€ 74,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.