Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL 541XL - Tintenbehälter - 1 x Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - 400 Seiten (5226B06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1165796
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5226B005
EAN/GTIN:
     8714574572604
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon CL 541XL - Tintenbehälter - 1 x Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - 400 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5226B06
Modell  CL 541XL
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon CL 541XL
Paketierte Menge  1
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität  Bis zu 400 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 400 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 400 Seiten

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma GM 2050; Pixma GM 4040; Pixma GM 4050; Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerkopf canon, druckkopf, canon, 5226, magenta, cyan, 5226b005, seiten, gelb, farbe, 541xl, tintenbehälter, tintenbehlter, cl541xl, 5226b001, 2150, patrone, tinte, farbig, 5226b004, cl541, farbtinte, druck, origineel, mg2150, 0757170154506, 3150, tricolor
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 19,75*
€ 25,74*
3 Tage
289
€ 4,15*
ab € 19,52*
€ 25,78*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 19,88*
€ 25,86*
1 Tag
300
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 26,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,07*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,56*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,75*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,40*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,65*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,40*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,88*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,20*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,25*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.