Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Crossover Patch Cable - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 5e - verseilt, Uniboot - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1164103
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83284
EAN/GTIN:
     0757120832843
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 3m grau
crossover kabel

Übersicht

Kurzinfo  C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Crossover Patch Cable - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 5e - verseilt, Uniboot - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  C2G
Hersteller Art. Nr.  83284
EAN/UPC  0757120832843

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  C2G Cat5e Non-Booted Unshielded (UTP) Network Crossover Patch Cable - Crossover-Kabel - 3 m - Grau
Typ  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Verseilt, Uniboot
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Verseilt, Uniboot
Länge  3 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 350 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Verseilt, Uniboot
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 350 MHz
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3,0m, 83284, cat5e, cables, assem, xover, grey, rj45, kabel, nonbooted, unshielded, network, crossover, patch, cable, crossoverkabel, verseilt, uniboot, grau, cbl/3m, cbl3m, booted
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,70*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 13,66*
€ 19,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.