Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 17.3" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 43.9 cm (17.3") - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1159423
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS117K
EAN/GTIN:
     0085854221801
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche

Übersicht

Kurzinfo  Case Logic 17.3" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Case Logic
Hersteller Art. Nr.  LAPS117K
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Case Logic 17.3" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle
Produkttyp  Notebook-Hülle
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.2 cm x 4.6 cm x 32 cm
Gewicht  200 g
Notebook-Kompatibilität  43.9 cm (17.3")
Funktionen  Kratzfest, gepolstert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Hülle
Produktmaterial  Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite  44.2 cm
Tiefe  4.6 cm
Höhe  32 cm
Gewicht  200 g
Notebook-Kompatibilität  43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität  41.7 cm x 4.6 cm x 30 cm
Funktionen  Kratzfest, gepolstert
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Notebook-Hülle
Produktmaterial:
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite:
44.2 cm
Tiefe:
4.6 cm
Höhe:
32 cm
Notebook-Kompatibilität:
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität:
41.7 cm x 4.6 cm x 30 cm
Funktionen:
Kratzfest, gepolstert
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 17 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, laps117k, 3201364, case, logic, caselogic, notebook, hülle, hlle, 17.3", laptop, sleeve, notebookhülle, 43.9, schwarz, nylonschwarzbis, 432cm173, notebookhlle, nylon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 17,96*
€ 24,74*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 28,35*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 40,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,42*
€ 48,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,28*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,94*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,87*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,80*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,84*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.