Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (81Y9670)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1159301
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y9670
EAN/GTIN:
     5711045129933
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - für System x3100 M5; x3250 M4; x35XX M3; x35XX M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  81Y9670
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5711045129933

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Festplatte - 300 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Merkmale  S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 10.05 cm x 1.48 cm
Gewicht  200 g
Entwickelt für  BladeCenter HS23 7875 (2.5"); System x3100 M5 (2.5"); x3200 M3 (2.5"); x3250 M3 (2.5"); x3250 M4 (2.5"); x3300 M4 (2.5"); x3400 M3 (2.5"); x3500 M3 (2.5"); x3500 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5"); x3550 M3 (2.5"); x3630 M3 (2.5"); x3650 M3 (2.5"); x3650 M4 HD (2.5"); x3690 X5 (2.5"); x3850 X5 (2.5"); x3950 X5 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Merkmale  S.M.A.R.T.
Breite  7 cm
Tiefe  10.05 cm
Höhe  1.48 cm
Gewicht  200 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  151 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5")
Lenovo System x3100 M5 (2.5")
Lenovo System x3200 M3 (2.5")
Lenovo System x3250 M3 (2.5")
Lenovo System x3250 M4 (2.5")
Lenovo System x3300 M4 (2.5")
Lenovo System x3400 M3 (2.5")
Lenovo System x3500 M3 (2.5")
Lenovo System x3500 M4 (2.5")
Lenovo System x3530 M4 (2.5")
Lenovo System x3550 M3 (2.5")
Lenovo System x3630 M3 (2.5")
Lenovo System x3650 M3 (2.5")
Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")
Lenovo System x3690 X5 (2.5")
Lenovo System x3850 X5 (2.5")
Lenovo System x3950 X5 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
300 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Merkmale:
S.M.A.R.T.
Breite:
7 cm
Tiefe:
10.05 cm
Höhe:
1.48 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
151 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 15k 300gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 81y9670, 9670, 300gb, 6gbps, 15000, x35xx, 0883436162074, lenovo, festplatte, hotswap, 2.5", 6gb/s, system, x3100, x3250, x3650, x3690, x36xx, x3850, 2.5in, 3100, 3250, 3650, 3690, 3850, 6gbs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 222,10*
€ 258,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 260,01*
€ 302,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.