Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - 10 x CD-R - 700MB (80 Min) 52x - Slim Jewel Case (CR7D5NS10/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CD-R CR7D5NS10/00
Philips CD-R CR7D5NS10/00
Artikel-Nr.:
     2753I-1152889
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CR7D5NS10/00
EAN/GTIN:
     8710895778206
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  Philips - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Slim Jewel Case
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  CR7D5NS10/00
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips - CD-R x 10 - 700 MB
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  52x (Max)
Verpackung  Slim Jewel Case

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Max. Schreibgeschwindigkeit  52x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Slim Jewel Case

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
10
Max. Schreibgeschwindigkeit:
52x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Slim Jewel Case
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 80min 700 mb philips, cd-r, cd-r 700 mb, philips, slim, case, cr7d5ns1000, cr7d5ns10/00, jewel, 908210002055, cr7d5ns10, 700mb, 80min, pack, foil, silverspeed, 1x10, 10er
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 6,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,04*
€ 21,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.