Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mini Maus drahtlos 2,4 GHz kabelloser Empfänger (USB) Schwarz (910-002736)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1150018
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002736
EAN/GTIN:
     5099206032231
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  Logitech - Mini Maus - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  910-002736
EAN  5099206032231

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M187 - Maus
Gerätetyp  Maus
Farbe  Schwarz
Breite  50 mm
Höhe  32 mm
Anschlusstechnik  Drahtlos
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher
Mac OS X 10.5 oder höher
Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Farbe  Schwarz
Breite  50 mm
Höhe  32 mm
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  2.4 GHz
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Verschiedenes  
Zubehör  1 AAA-Batterie
Bedienungsanleitung
USB-Miniempfänger
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher
Mac OS X 10.5 oder höher
Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Maus
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
32 mm
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Zubehör:
1 AAA-Batterie , Bedienungsanleitung , USB-Miniempfänger
Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logitech mouse wireless schwarz, logitech mäuse, logitech maus 2,4 ghz, logitech, 002736, 910002736, mini, m187, mouse, black, maus, drahtlos, kabelloser, empfänger, schwarz, empfnger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 10,00*
ab € 13,71*
€ 19,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,80*
€ 42,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,79*
Zubehör
Logitech
910-002737
ab € 14,11*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,25*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,85*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,98*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,25*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,99*
Zubehör
Logitech
910-001794
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.