Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1148749 Herst.-Nr.: MQ052Z/A EAN/GTIN: 0190198383570 |
| |
|
| | |
| Produkttext Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock Das Apple Magic Keyboard besitzt Navigationstasten, die Unterstützung für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroßen Pfeiltasten für Spiele bieten. Ein Scherenmechanismus unter jeder Taste verbessert die Stabilität und ein optimierter Tastenhub und ein flaches Profil sorgen für ein komfortables und präzises Gefühl beim Tippen. Das Magic Keyboard besitzt außerdem eine wiederaufladbare Batterie und bietet somit unglaublich viel Power. Technische Daten Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock - Deutsch - Bluetooth/Lightning Anschluss | Hersteller | Apple | Modellkennung des Herstellers | Magic Keyboard mit Ziffernblock | HerstellerNr. | MQ052Z/A | Allgemein | Multimediatasten | Anschlüsse und Erweiterungen | Bluetooth Lightning Anschluss Drahtlose Technologien | Tastatur-Layout | Int.English, QWERTY | System- voraussetzungen | Mac mit Bluetooth macOS 10.12.4 oder neuer iOS Geräte mit iOS 10.3 oder neuer | Lieferumfang | Magic Keyboard mit Ziffernblock Lightning auf USB Kabel | Produktgröße(BxHxT) | 41,87 cm x 0,41 bis 1,09 cm x 11,49 cm | Produktgewicht | 0,39 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Hersteller: | Apple | Modellkennung des Herstellers: | Magic Keyboard mit Ziffernblock | HerstellerNr.: | MQ052Z/A | Allgemein: | Multimediatasten | Anschlüsse und Erweiterungen: | Bluetooth | Tastatur-Layout: | Int.English, QWERTY | System- voraussetzungen: | Mac mit Bluetooth | Lieferumfang: | Magic Keyboard mit Ziffernblock | Produktgröße(BxHxT): | 41,87 cm x 0,41 bis 1,09 cm x 11,49 cm | Produktgewicht: | 0,39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, wireless keyboard apple, cordless keyboard, funktastatur apple, apple, keyboard, magic, ziffernblock, international, silber, mq052za, mq052z/a, tastatur, qwerty, englisch, mq052z, bluetooth, english, with, keypad, numeric, int., layout, silver, white, int.english, bluetooth/lightning, anschluss, intenglish, bluetoothlightning |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,95* | € 118,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,07* | € 120,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,15* | € 120,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 99,14* | € 123,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 100,02* | € 124,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|