Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1147820 Herst.-Nr.: MMG2362/2GB EAN/GTIN: 5711045107832 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - ECC - für Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 | Gruppe | RAM | Hersteller | CoreParts | Hersteller Art. Nr. | MMG2362/2GB | Modell | | EAN/UPC | 5711045107832 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 2 GB | Speichertyp | DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | Leistungsmerkmale | Ungepuffert | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 2 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR3 SDRAM | Formfaktor | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Ungepuffert | | | Erweiterung/Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Kapazität: | 2 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR3 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit: | 1066 MHz (PC3-8500) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Ungepuffert | Kompatible Steckplätze: | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Entwickelt für: | Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 2gb, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc, coreparts, 2362, mmg23622gb, memory, module, mmg2362/2gb, 1066, 6483, 6423, mmg2362, ddr3, modul, dimm, 240pin, pc38500, ungepuffert, lenovo, thinkstation, 8500 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 18,78* | € 26,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,23* | € 58,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|