Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.0 Kabel, Typ A-B 0,8m (11.99.8869)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1145054
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8869
EAN/GTIN:
     7611990196746
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 3.0 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5Gbits/s geeignet. Mit USB 3.0 werden auch neue Stecker, Kabel und Buchsen eingeführt, die aber größtenteils mit den alten kompatibel sind. Das VALUE USB 3.0 Kabel ist kompatibel zu USB 2.0. Die Stecker können auf PC's mit den aktuellen Typ A Buchsen verwendet werden.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.8869
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 3.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Typ des linken Anschlusses  USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 3.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  weiss
Max. Bandbreite  5 Gbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Technische Besonderheiten  USB 3.0
Bruttogewicht  0.04 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.8869
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 3.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
weiss
Max. Bandbreite:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
USB 3.0
Bruttogewicht:
0.04 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel 3.2 typ a-b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, value, 8869, 11998869, kabel, 11.99.8869, stecker, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 8,21*
5 Tage
144
€ 1,00*
ab € 8,17*
€ 11,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,54*
€ 20,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8870
ab € 2,87*
Ähnlich
VALUE
11.99.8871
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.