Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0804 - Druckerpatrone - 1 x Gelb (C13T0844011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1141485
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08044011
EAN/GTIN:
     8715946494142
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T0804 - Druckerpatrone - 1 x Gelb
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T08044011
Modell  T0804
EAN/UPC  8715946497433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T0804 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  7.4 ml
Patronenmerkmale  Epson Claria Photographic ink
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  7.4 ml
Patronenmerkmale  Epson Claria Photographic ink

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
7.4 ml
Patronenmerkmale:
Epson Claria Photographic ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo P 50; Stylus Photo PX 650; Stylus Photo PX 660; Stylus Photo PX 700 W; Stylus Photo PX 710 W; Stylus Photo PX 720 WD; Stylus Photo PX 730 WD; Stylus Photo PX 800 FW; Stylus Photo PX 810 FW; Stylus Photo PX 820 FWD; Stylus Photo PX 830 FWD; Stylus Photo R 265; Stylus Photo R 285; Stylus Photo R 360; Stylus Photo RX 560; Stylus Photo RX 585; Stylus Photo RX 595; Stylus Photo RX 685
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Fototinte, Fototinte Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, epson, 0804, t0804, gelb, c13t08044011, 08044011, tintenpatrone, original, photo, blisterverpackung, stylus, px650, px660, px700, px710, px720, px730, px800, px810, px820, px830, tinte, yellow, 74ml, 7.4ml, claria
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 13,50*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 9,58*
€ 13,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 9,45*
€ 13,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T080640A0
ab € 9,09*
Zubehör
Epson
C13T080740
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.