Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP - Festplatte - 1TB - intern - 8,9 cm (3.5") - SATA-600 - 7200 U/min - Puffer: 32MB - für Workstation z210, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820 (LQ037AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1128746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ037AA
EAN/GTIN:
     0886111482351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HP - Festplatte - 1 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-600 - 7200 U/min - Puffer: 32 MB - für Workstation z210, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  LQ037AA
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0886111482351

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Festplatte - 1 TB - SATA-600
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial ATA-600
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  32 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.89 cm x 10.17 cm x 2.54 cm
Entwickelt für  Workstation z210, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial ATA-600
Puffergröße  32 MB
Breite  8.89 cm
Tiefe  10.17 cm
Höhe  2.54 cm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Serial ATA-600
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Workstation z210, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle:
Serial ATA-600
Puffergröße:
32 MB
Breite:
8.89 cm
Tiefe:
10.17 cm
Höhe:
2.54 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x Serial ATA-600
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Entwickelt für:
HP Workstation z210, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 1000gb 7.2k, festplatte sata, festplatte sata 1tb, 7200, sata, 6gbs, 6gb/s, lq037aa, festplatte, 3.5", workstation, intern, puffer:, z230, z420, z620, z640, puffer, inc., z210, 7.2k, 7200rpm, lagerabverkauf!, dedicated, hewlett, packard, gbit/s, 7200festplatte, workstations
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 13,00*
ab € 59,87*
€ 69,94*
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 87,06*
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 75,09*
€ 87,08*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,32*
€ 88,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,37*
€ 91,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.