Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C950X2KG - Schwarz - Kapazität: 38.000 Seiten (C950X2KG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1099810
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C950X2KG
EAN/GTIN:
     0734646227681
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP - für C950DE
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C950X2KG
Modell  
EAN/UPC  7346462276816

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 38000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  C950DE

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 38000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark C950DE

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 38000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit:
Lexmark C950DE

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 950 DE
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, c950x2kg, toner, schwarz, c950, seiten, black, 32.000, kapazitt, 32000, 38.000, cartridge, hohe, kapazität, 1erpack, 38000, pack, c950 toner cartridgeblack, print, cart., c950de, extra, high, capacity, 32.000s., c950x
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 154,70*
€ 187,07*
2 Tage
27
€ 7,50*
ab € 159,81*
€ 191,62*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 159,83*
€ 192,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,57*
€ 193,31*
2 Tage
5
€ 4,79*
ab € 174,85*
€ 202,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C950X2YG
ab € 142,24*
Ähnlich
Lexmark
C950X2MG
ab € 141,57*
Ähnlich
Lexmark
C950X73G
ab € 727,59*
Ähnlich
Lexmark
C950X71G
ab € 150,38*
Ähnlich
Lexmark
C950X76G
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.