Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C950X2CG - Cyan - Kapazität: 24.000 Seiten (C950X2CG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1099809
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C950X2CG
EAN/GTIN:
     0734646227698
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für C950DE
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C950X2CG
Modell  
EAN/UPC  0734646227698

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 24000 Seiten
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Compatible with  C950DE

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7.1 cm
Transporttiefe  7.4 cm
Transporthöhe  4.6 cm
Transportgewicht  650 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 24000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Lexmark C950DE

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Transportbreite:
7.1 cm
Transporttiefe:
7.4 cm
Transporthöhe:
4.6 cm
Transportgewicht:
650 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 24000 Seiten
Compatible with:
Lexmark C950DE

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 950 DE
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, c950x2cg, toner, cyan, c950, seiten, 24.000, 24000, 22000, standardkapazität, 1erpack, cartridge, standardkapazitt, pack, c950 toner cartridgecyan, kasete, žalsvai, melyna, puslapiu, str|, c950x, 22.000s., 22.000, kapazität:, c950tonercartridgecyan, alsvai
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,58*
€ 173,29*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 140,09*
€ 173,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 139,41*
€ 174,29*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 143,02*
€ 176,78*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 148,12*
€ 181,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
22Z0013
ab € 1.055,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.