Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1.5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1097864
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215227
EAN/GTIN:
     4038816223692
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel schwarz 1,5m

Übersicht

Kurzinfo  Synergy 21 - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1.5 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  ALLNET
Hersteller Art. Nr.  S215227
Modell  Synergy 21
EAN/UPC  4038816223692

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Synergy 21 ISDN-Kabel - 1.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  ISDN-Kabel
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Kabel
Länge  1.5 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  Kategorie 3
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Kabel
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Kategorie 3

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Technologie:
UTP-Kabel
Drähte pro Kabel:
4 Kabel
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
Kategorie 3
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel schwarz, isdnkabel, synergy, s215227, 215227, isdn, kabel, rj45/rj45, 4pol., synergy21, rj45, rj45rj45, cat3, 4pol, schwarz, cat.3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
866
€ 8,00*
ab € 0,46*
€ 0,79*
3 Tage
866
€ 6,00*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,84*
€ 22,06*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 16,16*
€ 22,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.