Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1088500
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2HDMI4-05M-BK
EAN/GTIN:
     4038489020550
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  V7 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 5 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  V7E2HDMI4-05M-BK
Modell  
EAN/UPC  5054484343240

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 HDMI-Kabel - 5 m
Kabel  HDMI-Kabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: v7 hdmi kabel typ-a auf typ-a, hdmi, cable, v7e2hdmi405mbk, männlich, schwarz, hdmikabel, mnnlich, v7e2hdmi4, 10.2gbps, 10.2, gbps, black, hdmikabel/, länge:, farbe:, schwarz/, anschlüsse:, hdmi/hdmi, 102gbps, lnge, farbe, anschlsse, hdmihdmi, 2gbps, kabel, länge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,20*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 8,39*
€ 12,08*
6 Tage
145
€ 1,00*
ab € 12,93*
€ 18,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,11*
€ 22,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.