Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1076708 Herst.-Nr.: 42D0638 EAN/GTIN: 5711045036965 |
| |
|
| | |
| Produkttext Lenovo HDD 300GB 10K SAS 2.5" 6G Slim-Hot-Swap SFF (42D0638) Technische Daten Produktbeschreibung | Lenovo HDD 300GB 10K SAS 2.5" 6G Slim-Hot-Swap SFF (42D0638) | Produkttyp | Festplatte - Hot-Swap | Hersteller | Lenovo | HerstellerNr. | 42D0638 | | | Kapazität | 300 GB | Formfaktor | 6.4 cm SFF Slim (2.5" SFF Slim) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Produktbeschreibung: | Lenovo HDD 300GB 10K SAS 2.5" 6G Slim-Hot-Swap SFF (42D0638) | Produkttyp: | Festplatte - Hot-Swap | Hersteller: | Lenovo | HerstellerNr.: | 42D0638 | Kapazität: | 300 GB | Formfaktor: | 6.4 cm SFF Slim (2.5" SFF Slim) | Schnittstelle: | SAS 6Gb/s | Datenübertragungsrate: | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit: | 10000 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, lenovo, 42d0638, 0638, 300gb, 2.5", slimhotswap, slim, swap |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 59,39* | € 78,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,43* | € 100,00* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 76,44* | € 100,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|