Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus ASSMANN - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m (USB/USB 2.0) - geformt - Schwarz (AK-300102-030-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1062771
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300102-030-S
EAN/GTIN:
     4016032284796
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  ASSMANN - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m (USB/USB 2.0) - geformt - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Assmann
Hersteller Art. Nr.  AK-300102-030-S
Modell  ASSMANN
EAN/UPC  4016032284796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASSMANN USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Ungeschirmt
Kabeleigenschaften  Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  3 m
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0 , UL 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0 , UL 2725
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, assmann, 300102, ak300102030s, digitus, schwarz, usbkabel, geformt, kabel, anschlusskabel, cable, stst, st/st, oder, conn., 3.0m, suitable, conn, geeignet, typa/usb, typb, anschluss, externer, endgeräte, buchse, externe, festplattengehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,30*
1
€ 3,95*
ab € 0,86*
€ 1,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,36*
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,36*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 11,27*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.