Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann USB connection cable. type A - B M/M. 1.0m. USB 2.0 suitable. UL. bl (AK-300102-010-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1062768
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300102-010-S
EAN/GTIN:
     4016032284819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  ASSMANN - USB-Kabel - USB Typ B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 1 m - geformt - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Assmann
Hersteller Art. Nr.  AK-300102-010-S
EAN/UPC  4016032284819

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASSMANN USB-Kabel - 1 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Ungeschirmt
Besonderheiten  Geformt
Länge  1 m
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  28
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Geformt
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, UL 2725
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
28
Beschichteter Stecker:
Nickel
Besonderheiten:
Geformt
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, UL 2725
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, assmann, digitus, 300102, ak300102010s, schwarz, usbkabel, geformt, kabel, anschlusskabel, oder, cable, suitable, stst, st/st, geeignet, typa/usb, typb, anschluss, externer, endgeräte, buchse, externe, festplattengehäuse, scanner, drucker, host
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 2,90*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 0,94*
5 Tage
2175
1
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 0,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,25*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.