Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1056126 Herst.-Nr.: 66044-08 EAN/GTIN: 4002390049474 |
| |
|
| | |
| Übersicht MAUL HEBEL Plakatrahmen standard, DIN A4, Aluminium-Rahmen silbereloxierter Aluminium-Rahmen, UV-stabilisierte Anti- Reflexionsfolie, Rückwand aus Polystyrol, Wand-Montage Rahmenfarbe: silber, Maße: (B)243 x (T)12 x (H)330 mm (66044-08)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, maul klapprahmen a4, klapprahmen a4, klapprahmen, 6604408, maul, standard, 66044, aluminiumrahmen, plakatrahmen, silbereloxierter, uvstabilisierte, anti, aluminium, rahmen, stabilisierte, stück, silber, hebel, stck |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 12,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,38* | € 13,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 14,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,01* | € 14,54* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,57* | € 34,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|