Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1056016 Herst.-Nr.: C12C813611 EAN/GTIN: 8715946088426 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson - Papierkassette - 250 Blätter - für Stylus Pro 5500 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C12C813611 | Modell | | EAN/UPC | 8715946088426 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson Papierkassette - 250 Blätter | Produkttyp | Papierkassette | Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter | Verpackung | Einzelhandel | Medientyp | Normalpapier | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | Entwickelt für | Stylus Pro 5500 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Papierkassette | Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter | Medientyp | Normalpapier | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | | Verschiedenes | | Verpackung | Einzelhandel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Epson Stylus Pro 5500 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,7 kg | Produkttyp: | Papierkassette | Gesamte Medienkapazität: | 250 Blätter | Medientyp: | Normalpapier | Mediengrößen: | A4 (210 x 297 mm) | Verpackung: | Einzelhandel | Entwickelt für: | Epson Stylus Pro 5500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, 250 blatt papierkassette, 5500, epson, c12c813611, 813611, 250bl.pap.mag., 250blpapmag, 250bl, blätter, stylus, bltter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 303,96* | € 343,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,89* | € 372,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 328,24* | € 372,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|