Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6128 HE - 2 GHz - 8 Kerne - Low-Power - Socket G34 - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1050764
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6128VAT8EGO
EAN/GTIN:
     4053162614451
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron

Übersicht

Kurzinfo  AMD Opteron 6128 HE - 2 GHz - 8 Kerne - Low-Power - Socket G34 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  OS6128VAT8EGO
Modell  Opteron 6128 HE
EAN/UPC  4053162614451

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD Opteron 6128 HE / 2 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD Opteron 6128 HE Low-Power
Anz. der Kerne  8 Kerne
64-Bit-Computing  Ja
Geeignete Sockel  Socket G34
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2 GHz
Herstellungsprozess  45 nm
Funktionen  PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, AMD Virtualization, Enhanced Halt State (C1E), AMD CoolCore Technology
Kompatible Steckplätze  1 x Prozessor - Socket G34

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD Opteron 6128 HE
Anz. der Kerne  8 Kerne
Cache-Speicher-Details  L1 - 1 MB
L2 - 8 x 512 KB
L3 - 12 MB
64-Bit-Computing  Ja
Energieeffizienz  Low-Power
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2 GHz
Geeignete Sockel  Socket G34
Größe des First-Level-Cache  1 MB
Herstellungsprozess  45 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  66 °C
Architektur-Merkmale  PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, AMD Virtualization, Enhanced Halt State (C1E), AMD CoolCore Technology
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  12 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Prozessor - Socket G34
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD Opteron 6128 HE
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Cache-Speicher-Details:
L1 - 1 MB , L2 - 8 x 512 KB , L3 - 12 MB
64-Bit-Computing:
Ja
Energieeffizienz:
Low-Power
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2 GHz
Geeignete Sockel:
Socket G34
Größe des First-Level-Cache:
1 MB
Herstellungsprozess:
45 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
66 °C
Installierte Größe:
12 MB
Kompatible Steckplätze:
1 x Prozessor - Socket G34
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd cpu 2 ghz, 6128, os6128vat8ego, opteron, 2.0g, 6400, eol!!, 6128he, 6400mt/s, kerne, lowpower, socket, magnycours, 6168he, 6400mt, 6168, 6400mts, power, magny, cours
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 18,38*
€ 25,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,82*
€ 28,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.