Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-104514 Herst.-Nr.: RAC-CH-X04-X3 EAN/GTIN: 8595105016107 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Triton Fan Unit - Rack-Lüfterfach (230 V) mit Thermostat (4 Lüfter) - Hellgrau, RAL 7035 - 48.3 cm (19") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 922118 | Modell | Fan Unit | EAN/UPC | 4015867104927 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Triton Fan Unit - Rack-Lüfterfach (230 V) mit Thermostat (4 Lüfter) | Produkttyp | Rack-Lüfterfach (230 V) mit Thermostat (4 Lüfter) | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Produktmaterial | Stahl | Funktionen | Ein-/Ausschalter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack-Lüfterfach (230 V) mit Thermostat (4 Lüfter) | Produktmaterial | Stahl | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | | Verschiedenes | | Montagekit | Inbegriffen | Leistungsmerkmale | Ein-/Ausschalter | Produktzertifizierungen | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,1 kg | Produkttyp: | Rack-Lüfterfach (230 V) mit Thermostat (4 Lüfter) | Produktmaterial: | Stahl | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Montagekit: | Inbegriffen | Leistungsmerkmale: | Ein-/Ausschalter | Produktzertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, triton 19" belüftungseinheit, 19 zoll belüftungseinheit, triton, 7035, thermostat, lfter, racchx04x3, lüfter, hellgrau, unit, racklüftereinsatz, wechselstrom, 48.3, racklftereinsatz, rack, lüftereinsatz, 922118, lüfterblech, dach/boden, lfterblech, dachboden, dach, boden, belüftungseinheit, belftungseinheit, inkl., lichtgrau, ventilationseinheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,83* | € 181,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,86* | € 181,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 148,85* | € 181,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 149,33* | € 181,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 149,54* | € 181,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|