Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiesemann und Theis WundT - Medienkonverter - Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig (86201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1038456
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     86201
EAN/GTIN:
     4010344862017
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485

Übersicht

Kurzinfo  WundT - Medienkonverter - Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Wiesemann und Theis
Hersteller Art. Nr.  86201
Modell  Wiesemann und Theis
EAN/UPC  4010344862017

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wundamp;T - Medienkonverter - 115.2 Kbps
Gerätetyp  Medienkonverter - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Datenübertragungsrate  115.2 Kbps
Data Link Protocol  RS-232, RS-422, RS-485
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.5 cm x 7.5 cm x 2.2 cm
Gewicht  0.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Data Link Protocol  RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate  115.2 Kbps
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x RS-422/485 - DB-9 männlich
1 x RS-232 - DB-9 männlich
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.5 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  0.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Data Link Protocol:
RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate:
115.2 Kbps
Schnittstellen:
1 x RS-422/485 - DB-9 männlich , 1 x RS-232 - DB-9 männlich
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
10.5 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
2.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, adapter rs232 w&t, adapter rs232, 86201, rs232, interface, konverter, isoliert, subd, stecker, galvanischer, trennung, rs422, rs485, dsub, 9polig, rs422rs485, polig, rs422/rs485, stück, medienkonverter, serial, seriell, serielles, stck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 150,29*
€ 191,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,22*
€ 191,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,20*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,52*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.