Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Toner für hp LaserJet P1005-P1006-P1007-P1008, schwarz Kapazität: 1.500 Seiten, Gruppe: 1210 (G1210RB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1035470
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1210RB
EAN/GTIN:
     4045257121005
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Produkttext

für ca. 1.500 Seiten baugleich Canon 712 Cartridge OEM 35A

Hauptmerkmale

Funktionen  
Druckleistung  1500 Seiten
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  HP
Kompatible Produkte  Laserjet P 1005, 1006
OEM-Code  35A
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Ersatz für  CB435A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Druckleistung:
1500 Seiten
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatible Produkte:
Laserjet P 1005, 1006
OEM-Code:
35A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Ersatz für:
CB435A
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kores toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 1210, kores, g1210rb, toner, schwarz, kapazität:, 1.500, seiten, gruppe:, kapazitt, 1500, gruppe, kapazität, ersetzt, cb435a/canon, chip, stück, laserjet, p1005p1006p1007p1008, 1005, 1006, 1007, 1008, cb435acanon, stck, cb435a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 5,00*
ab € 21,93*
€ 30,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,32*
€ 40,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.