Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1027656 Herst.-Nr.: 301010 EAN/GTIN: 4012700301017 |
| |
|
| | |
| Produkttext Tinte 4001® Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter Glas mit 30 ml Inhalt Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | Anzahl | 1 | Schreibfarbe | Blau | Fassungsvermögen | 30 ml | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Transparent | Anzahl: | 1 | Schreibfarbe: | Blau | Fassungsvermögen: | 30 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Tusche, pelikan füllertinte blau, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche, 301010, pelikan, 4001, tinte, knigsblau, königsblau, 30ml, glas, inhalt:, stück, drucker, zeichentinte, inhalt, stck |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 5,49* | ab € 2,31* | € 3,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 2,90* | ab € 2,38* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | pro Glas | € 7,95* | ab € 2,35* | € 4,06* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,02* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|