Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2753I-100697021 Herst.-Nr.: RF-6056874 EAN/GTIN: 4064161315041 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung - Hochwertiges Schnellladekabel - ideal für den Einsatz eines Schnellladegeräts - Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit: Das Kabel USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps - Farbe: Weiß Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Silber, Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28/21 |  | Art der Kabelummantelung | Extrem flexibel |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Energie | Ausgangsspannung | 20 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,98* | € 5,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,12* | € 5,19* |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 5,95* | € 8,38* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 67,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|