|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2753I-100692205 Herst.-Nr.: RF-6874414 EAN/GTIN: 4064161482941 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht\r\nErweitern Sie Ihre Speicherkapazitäten mühelos mit der Renkforce RF-DOCKING-02 Festplatten-Dockingstation. Dieses vielseitige Werkzeug ermöglicht den direkten Anschluss von internen SATA-Festplatten an Ihren Computer, ohne dass ein mühsamer Einbau in ein Gehäuse erforderlich ist. Ob für schnelle Datensicherungen, System-Upgrades oder den Zugriff auf alte Datenbestände – die Dockingstation bietet eine zuverlässige Plug-and-Play-Lösung für 2,5 Zoll (6,35 cm) und 3,5 Zoll (8,89 cm) HDD- und SSD-Laufwerke. Dank der USB 3.0 Schnittstelle profitieren Sie von schnellen Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, während das robuste Design für einen sicheren Stand auf Ihrem Schreibtisch sorgt.\r\n\r\n Produktfeatures\r\n \r\n- Unterstützt 2,5 Zoll (6,35 cm) und 3,5 Zoll (8,89 cm) SATA HDD- und SSD-Festplatten.
\r\n- USB 3.0 Schnittstelle (USB 3.2 Gen 1) für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s.
\r\n- SATA 6 Gb/s Anschluss sorgt für maximale Performance Ihrer Laufwerke.
\r\n- Einfache Installation dank Plug und Play – keine zusätzlichen Treiber erforderlich.
\r\n- Status-LED zur Überwachung der Stromversorgung und des Datenzugriffs.
\r\n- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
\r\n- Kompaktes und platzsparendes Design, ideal für den mobilen Einsatz oder den Schreibtisch.
\r\n \r\n\r\n Produktinformationen\r\n \r\n| Allgemein | | \r\n| Marke | Renkforce | \r\n| Modell | RF-DOCKING-02 | \r\n| Hersteller-Nr. | RF-6874414 | \r\n| EAN | 4064161482941 | \r\n| Produkttyp | Festplatten-Dockingstation | \r\n| | | \r\n| Technische Daten | | \r\n| Anzahl Ports | 1 Port | \r\n| Schnittstelle (extern) | USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) - USB-A | \r\n| Schnittstelle (intern) | SATA I/II/III (bis zu 6 Gb/s) | \r\n| Formfaktor (Zoll) | 2.5\", 3.5\" | \r\n| Maximale Kapazität | Unterstützt Festplatten bis zu 8 TB | \r\n| Datenübertragungsrate | Bis zu 5 Gbit/s | \r\n| | | \r\n| Physikalische Merkmale | | \r\n| Farbe | Schwarz | \r\n| Gewicht | ca. 284 g | \r\n| Material | Kunststoff | \r\n| | | \r\n| Lieferumfang | | \r\n| Inhalt | 1x Festplatten-Dockingstation 1x USB 3.0 Anschlusskabel (ca. 1 m) 1x Externes Netzteil 1x Bedienungsanleitung | \r\n| | | \r\n| Netzteil Informationen | | \r\n| Eingangsspannung | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | \r\n| Ausgangsspannung | 12 V / 3 A | \r\n| Zertifizierungen | CE, RoHS | \r\n| | | \r\n| Herstellerangaben | | \r\n| Hersteller | Renkforce | \r\n| Zolltarifnummer | 84718000 | \r\n GPSR | GPRS Hersteller | | | GPSR Anschrift | | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,0 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: renkforce, zoll, 6874414, rf6874414, rfdocking02, usba, sata, gb/s, port, festplattendockingstation, docking, festplatten, dockingstation |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,81* | € 21,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,42* | € 21,56* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,80* | € 25,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,78* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|