Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Paper Feed Roller (MSP1066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1006622
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP1066
EAN/GTIN:
     5704327663836
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

Hauptmerkmale

Druckqualität  
Farbe  Ja
  
Drucktechnologie  
Drucktechnologie  Laser
  
Technische Details  
Typ  Einziehen
Produktfarbe  Blau, Grau
Kompatibilität  HP/Compaq LaserJet 4250/N/TN/DTN/DTNSL, 4200/N/DTN/DTNS/DTNSL, 4350/N/TN/DTN/DTNSL, 4345/X/XS/XM, 4300/N/TN/DTN/DTNSL, P4515, 5200, P4014, M5035MFP, 5200DTN, 5200TN, M5035xMFP, 5200N, P4015, P4015dn, P4015n, P4015X HP/Compaq Color LaserJet 4700, 4730 MFP, CP3525 /n/dn/x, CM6040MFP, CM6040f MFP, 4730 x/xm/xs mfp, CP4005 /n/dn, CM4730MFP
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Typ:
Einziehen
Produktfarbe:
Blau, Grau
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Feed Roller, Pickup roller, Transferrolle, feed roller, coreparts, msp1066, 1066, paper, feed, roller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
€ 10,00*
ab € 2,03*
€ 3,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,82*
€ 27,87*
4 Tage
340
€ 1,00*
ab € 20,12*
€ 28,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP1064
ab € 1,55*
Zubehör
Coreparts
MSP1203
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.