Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2753I-100592391 Herst.-Nr.: 90BXG5301-A10GA0W EAN/GTIN: 4711581491519 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Gehäusetyp | 1,92 l großer PC |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Produkttyp | PC Barebone | Energie | Netzteiltyp | Interne Stromversorgungseinheit | Leistungen | Motherboard Chipsatz | AMD X600 |  | Prozessorsockel | Sockel AM5 |  | Audio-Chip | Realtek ALC269 | Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |  | Grafikkarte-Familie | AMD | Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |  | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |  | RAM-Speicher maximal | 128 GB |  | Ohne ECC | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |  | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |  | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |  | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |  | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |  | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |  | Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA III |  | RAID Level | 0, 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |  | LAN-Controller | Realtek RTL8125 | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |  | Prozessorfamilie | AMD Ryzen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm |  | Tiefe | 155 mm |  | Höhe | 155 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 141,03* | € 160,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 142,26* | € 160,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 150,74* | € 169,00* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,76* | € 174,28* |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 156,45* | € 174,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|