Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R89-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
CAPTIVA Highend Gaming R89-500
Artikel-Nr.:
     2753I-100552504
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     89500
EAN/GTIN:
     4046373895009
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
11000 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
8
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
850 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR7
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Integrierte Grafikadapter-Cores
2
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessor
7800X3D
Prozessor-Taktfrequenz
4.2 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 7000 Series
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Prozessor-Cache
96 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
Sockel AM5
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, desktop-computer, arbeitsplatzrechner, büro-pcs, computerstationen, rechner, desktop-systeme, arbeitsrechner, profi-pcs, business-computer, stationäre PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.151,81*
€ 2.306,40*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.150,24*
€ 2.306,41*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.511,29*
€ 2.662,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,40*
€ 2.744,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,80*
€ 2.705,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.192,30*
€ 2.608,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,14*
€ 2.576,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,81*
€ 2.560,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.