Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-100455213 Herst.-Nr.: D32059 EAN/GTIN: 7640239421363 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | DICOTA - Dockingstation - USB-C - HDMI, VGA | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | DICOTA | Hersteller Art. Nr. | D32059 | EAN/UPC | 7640239421363 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA - Dockingstation - USB-C - HDMI, VGA | Produkttyp | Dockingstation | Docking-Schnittstelle | USB-C | Videoschnittstellen | HDMI, VGA | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10 cm x 1.7 cm x 5.5 cm | Gewicht | 120 g | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Dockingstation | Breite | 10 cm | Tiefe | 1.7 cm | Höhe | 5.5 cm | Gewicht | 120 g | Farbe | Silber | | | Video | | Details zur max. Auflösung | 4K - 30 Hz (HDMI) | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24 pin USB-C 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - VGA 2 x USB-A 3.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Mikrofon / Audio - 3,5-mm-Klinkenstecker 1 x Netzwerk - 10/100/1G Ethernet - RJ-45 | | | Verschiedenes | | Eingabegerät | SD card reader, microSD Kartenleser | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel | Leistungsmerkmale | 100 W-Spannungsversorgung, tragbar, Aluminiumgehäuse | ? ? ??? GPSR GPRS Hersteller | DICOTA GmbH | GPSR Anschrift | Fabrikstraße 18, Owen, 73277, Deutschland | GPSR E-Mail | info@dct.group | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Dockingstation | Breite: | 10 cm | Tiefe: | 1.7 cm | Höhe: | 5.5 cm | Farbe: | Silber | Details zur max. Auflösung: | 4K - 30 Hz (HDMI) | Eingabegerät: | SD card reader, microSD Kartenleser | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel | Leistungsmerkmale: | 100 W-Spannungsversorgung, tragbar, Aluminiumgehäuse? ? ??? |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: docking station, dicota, usbc, d32059, 32059, dockingstation, hdmi, 100w, 10in1, charging, silver, wireless, dock, port, usbc®, multiport, aluminiumgehäuse, eingebautem, pc/server, netzteil, hdmivgausbausbcsdmicrosdlan, aluminiumgehuse, pcserver, microsd, server |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 28,31* | € 37,59* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 29,01* | € 38,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 28,89* | € 38,60* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 30,42* | € 40,32* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,49* | € 40,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|