Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.15.0755 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6a S/FTP (S-STP) (21.15.0755)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-100026812
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0755
EAN/GTIN:
     7630049627499
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform  Rund
Kabel-Klasse  Ea
AWG Kabelgröße  26
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 75 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6 mm

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform:
Rund
Kabel-Klasse:
Ea
AWG Kabelgröße:
26
Betriebstemperatur:
40 - 75 °C
Außendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, roline, 0755, 21150755, 21.15.0755, s/ftp, schwarz, sftp, outdoor, kat.6a, class, pimf, litzendraht, lsoh, kat6a, netzwerkkabel, cat6a, sstp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,84*
1
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,05*
Lager 2753
6
€ 6,95*
ab € 8,37*
€ 11,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 13,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 12,06*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.