Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S9500 Pearl Glätteisen Warm Schwarz 3 m (S9500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-890854
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S9500
EAN/GTIN:
     4008496652884
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter

Produkttext

Ultimativ hochwertige Keramik-Beschichtung mit echten Perlen. 8x glattere Oberfläche*. 5x langlebiger*. Schmale, extra lange Stylingplatten (110mm). Federnd gelagerte Stylingplatten für einen gleichmäßigen Druck auf das Haar. Hochleistungs-Keramik-Heizelement: - Schnellaufheizung - einsatzbereit in 10 Sekunden. Super schneller Hitzeaufbau. Smart-LCD-Anzeige - Temperaturregelung 150-235°C. Tastensperre + Turbo Boost. Transportverriegelung. Autom. Spannungsanpassung (120/220-240V). Autom. Sicherheitsabschaltung nach 1 Stunde. 3m Kabel mit Kabeldrehgelenk. *gegenüber Standard Keramik-Beschichtung.

Hauptmerkmale

Energiemanagement  
Energiebedarf  120/220-240VAC
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Betriebsbereitschaftsanzeige  Ja
Heiz-Typ  PTC ceramic heater
Kabellänge  3 m
Maximaltemperatur  235 °C
Keramikbeschichtung  Ja
Kabelgelenk  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Energiebedarf:
120/220-240VAC
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsbereitschaftsanzeige:
Ja
Heiz-Typ:
PTC ceramic heater
Kabellänge:
3 m
Maximaltemperatur:
235 °C
Keramikbeschichtung:
Ja
Kabelgelenk:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen, remington, 9500, s9500, 45312560700, schwarz, pearl, temperature, warm, gltteisen, rems9500glätteisen, haarglätter, einstellbare, temperatur, minimal:, maximal:, lcdanzeige, aufhe, hair, tiesinimo, žnyples, ceramic, heating, system, ekranas, digital
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 32,49*
1
€ 6,70*
ab € 25,49*
€ 34,36*
6
Frei Haus
ab € 28,88667*
€ 35,98667*
6
Frei Haus
ab € 29,73334*
€ 37,09334*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 45,43*
€ 58,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.