Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1841370 3 Familienhaus Weiß (1841370)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2911585
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841370
EAN/GTIN:
     4026529025306
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Produkttext

Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert 3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder 3 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß Entravox Netzgerät

Hauptmerkmale

Technische Details  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Tastenanzahl  3
Freisprecheinrichtung  Ja
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Verpackungsinhalt  
Innengerät inklusive  Ja
Inklusive Außengerät  Ja
  
Energie  
Innengerät Stromversorgung  AC/DC
Außengerät Stromversorgung  AC/DC
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Platzierung  Wand

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Tastenanzahl:
3
Freisprecheinrichtung:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Innengerät inklusive:
Ja
Inklusive Außengerät:
Ja
Innengerät Stromversorgung:
AC/DC
Außengerät Stromversorgung:
AC/DC
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 1841370, ritto, entravox, komplettpaket, audio, weiß, 97875, gmbh, 18413/70, kompl., sprechstelle, stück, schneider, türsprechanlage, kabelgebunden, komplettset, familienhaus, 18413, kompl, stck, trsprechanlage, komplett
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 375,73*
€ 443,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 387,51*
€ 452,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,85*
€ 454,41*
Frei Haus
ab € 382,23*
€ 454,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 401,64*
€ 467,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 253,02*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 307,00*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 384,27*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 453,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.