Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 29620 Paint brush Modellbauzubehör (29620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2855669
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     29620
EAN/GTIN:
     4009803296203
Suchbegriffe:
29620
revell
modelset
plus

Produkttext

Basis-Zubehör für eine erfolgreiche Bemalung eines Modells!! Inhalt: 3 Qualitäts-Pinsel (0/3/5) Pinselreiniger (14 ml) 2 Pipetten

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Paint brush
Pinsel enthalten  Ja
Anzahl der Bürsten  3
Produktfarbe  Mehrfarben
Inhalt  14 ml
Geeignet für Bürsten  Ja
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Sichtverpackung
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Paint brush
Pinsel enthalten:
Ja
Anzahl der Bürsten:
3
Produktfarbe:
Mehrfarben
Inhalt:
14 ml
Geeignet für Bürsten:
Ja
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Anzahl:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 27,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.