Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Rohr-Profil 5 mm 3 mm 500 mm (221794)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2737148
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     221794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
reely messing-rohr

Übersicht

Messing-Rohr

Technische Daten:
Außen-Ø: 5 mm Bauart: Rohr-Profil Inhalt: 1 St. Innen-Ø: 3 mm Material: Messing Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 1 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: messing rohr, messingrohr 3mm, 221794, reely, messing, rohr, profil, innendurchmesser:, messingrohrprofil, innendurchmesser, innen, durchmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,92*
2 Tage
163
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,19*
€ 27,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.