Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1841170 1 Familienhaus Weiß (1841170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2732447
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841170
EAN/GTIN:
     4026529024415
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Übersicht

1 Familien Tür-Sprechanlagen-Set weiß

Superflache Aufbauhöhe von 22 mm Beleuchtetes Namensschild und Klingeltaste Twinbus-Technik

Komplette Türsprechanlage für Einfamilienhaus mit beleuchtetem Namensschild und Klingeltaste. Die vandalismusgeschützte Türstation im Ganzmetall-Gehäuse passt mit ihren 90 mm Breite an Torpfosten und in enge Eingangsbereiche. Über den Hutschienentrafo können die meisten Türöffner angesteuert werden, somit ist eine weitere Stromversorgung nicht erforderlich.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 141 x 178 x 22 mm Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 90 x 220 x 42 mm Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) Ausführung: 1 Familienhaus Betriebsspannung: 230 V/50 Hz über Hutschienentrafo 24 V/0,5 A Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 Farbe: Weiß Lautstärke Klingelsignal max.: 90 dBA Material (Außeneinheit): Metall Melodien (Anzahl): 1 Montageart (Außen): Aufputz Montageart (Innen): Aufputz Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Türsprechanlage Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aufputz-Türstation Inneneinheit Netztrafo.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, 1841170, ritto, komplettpaket, entravox, weiß, 140888, gmbh, 18411/70, türstation, stück, schneider, türsprechanlage, kabelgebunden, komplettset, familienhaus, 18411, trstation, stck, trsprechanlage, komplett
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 253,81*
€ 299,23*
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 300,68*
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 303,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,60*
€ 305,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 262,48*
€ 308,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 253,83*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 306,04*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 375,49*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.