Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 73 30 - Kunst-und Handwerksscheren - Set - Mehrfarben - Edelstahl - Kunststoff - Gerader Griff (73 30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-270948
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     73 30
EAN/GTIN:
     4003801002514
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Produkttext

WEDO Bastelschere 13 cm. Rund geformte Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl mit cm-Einteilung. Kindgerechte Kunststoffgriffe in leuchtenden ICE-Farben. Verpackt im 30er Verkaufsdisplay.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Schnitt-Typ  Gerader Schnitt
Vorgesehene Verwendung  Kunst-und Handwerksscheren
Typ  Set
Produktfarbe  Mehrfarben
Material Messer  Edelstahl
Materiallgriff  Kunststoff
Griffgeometrie der Schere  Gerader Griff
Form der Scherenspitze  Gerundete Spitzen
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  13 cm
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  30 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schnitt-Typ:
Gerader Schnitt
Vorgesehene Verwendung:
Kunst-und Handwerksscheren
Typ:
Set
Produktfarbe:
Mehrfarben
Material Messer:
Edelstahl
Materiallgriff:
Kunststoff
Griffgeometrie der Schere:
Gerader Griff
Form der Scherenspitze:
Gerundete Spitzen
Länge:
13 cm
Menge pro Packung:
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, wedo bastelschere rund, kinder schere, kinderschere rund, wedo, bastelschere, rund, länge:, 30er, display, rostfreiem, stahl, cmeinteilung, scherenblatt, stück, kunst&, handwerksscheren, mehrfarben, edelstahl, kunststoff, gerader, griff, lnge, stck, kunst, länge, einteilung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,8202*
€ 23,1102*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 38,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.