Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX - Fernglas 12 x 50 CF - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-258602
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA664AA
EAN/GTIN:
     0018208072460
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Nikon Action EX - Fernglas 12 x 50 CF - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Nikon
Hersteller Art. Nr.  BAA664AA
Modell  Action EX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nikon Action EX - Fernglas 12 x 50 CF
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  19.6 cm 17.8 cm
Gewicht  1045 g
Besondere Funktionen  Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung  12 x
Sichtfeld  96 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  50 mm
Eye Relief  16.1 mm
Prismensystem  Porro
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Max. Sichtwinkel  5.5 Grad

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  17.8 cm
Breite  19.6 cm
Gewicht  1045 g
  
Optisches System  
Besondere Funktionen  Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung  12 x
Objektivdurchmesser  50 mm
Prismensystem  Porro
Exit Pupil  4.2 mm
Eye Relief  16.1 mm
Augenabstand  56-72 mm
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand  7 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5.5 Grad
Relative Helligkeit  17.6
Sichtfeld  96 m / 1000 m
Linsensystem-Merkmale  Aspherisches Objektiv
Funktionen  Gummibeschichtung, Sucher mit Gummirand

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
17.8 cm
Breite:
19.6 cm
Besondere Funktionen:
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung:
12 x
Objektivdurchmesser:
50 mm
Prismensystem:
Porro
Exit Pupil:
4.2 mm
Eye Relief:
16.1 mm
Augenabstand:
56-72 mm
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand:
7 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5.5 Grad
Relative Helligkeit:
17.6
Sichtfeld:
96 m / 1000 m
Linsensystem-Merkmale:
Aspherisches Objektiv
Funktionen:
Gummibeschichtung, Sucher mit Gummirand
Weitere Suchbegriffe: nikon, baa664aa, action, 12x50, fernglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 219,62*
€ 244,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 247,79*
€ 276,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.