Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Haarglätter Extra Ceramic Pro S552 (Pro Ceramic Extra S5525)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2182783
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     Pro Ceramic Extra S5525
EAN/GTIN:
     4008496817344
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Gerätetyp  Warm
Heiz-Typ  PTC ceramic heater
Maximaltemperatur  230 °C
Keramisches Heizsystem  Ja
Aufwärmzeit  15s
Eingebaute Anzeige  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Ionen-Styling  Nicht
Temperatur (min)  150 °C
Plattenbreite  4,5 cm
Plattentiefe  11 cm
Tragetasche  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Einstellbarer Thermostat  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Warm
Heiz-Typ:
PTC ceramic heater
Maximaltemperatur:
230 °C
Keramisches Heizsystem:
Ja
Aufwärmzeit:
15s
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ionen-Styling:
Nicht
Temperatur (min):
150 °C
Plattenbreite:
4,5 cm
Plattentiefe:
11 cm
Tragetasche:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Einstellbarer Thermostat:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen, 5525, remington, s5525, extra, ceramic, 45517560100, haarglätter, haargltter, 594637, 4008496817344, breit, stück, varta, cons.russell, russell, hobbs, tiesinimo, žnyples, juodos, spalvos, warm, schwarz, s552, stck, consrussell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 21,36*
€ 29,07*
6
Frei Haus
ab € 23,73167*
€ 29,91167*
6
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 31,03*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 27,26*
€ 34,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 42,51*
€ 55,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.