Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Pulsoximeter BEURER PO 30 (PO 30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2181878
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     PO 30
EAN/GTIN:
     4211125454302
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter beurer
pulsoximeter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Silber
  
Strom  
Zahl der unterstützten Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AAA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  6,1 cm
Tiefe  3,6 cm
Höhe  3,2 cm
Gewicht  57g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produktfarbe:
Silber
Zahl der unterstützten Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Breite:
6,1 cm
Tiefe:
3,6 cm
Höhe:
3,2 cm
Weitere Suchbegriffe: beurer, 45430, years, warranty, po030, blutsauerstoffmessgerät, blutsauerstoffmessgert, blutsauerstoff, messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,22*
€ 35,71*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 35,72*
12 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 36,72*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 45,72*
€ 52,13*
4
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.