Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 12 - Fußbad (FB12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2175583
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     FB12
EAN/GTIN:
     4211125632052
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Übersicht

Kurzinfo  Beurer FB 12 - Fußbad
Gruppe  Körperpflege
Hersteller  Beurer
Hersteller Art. Nr.  632.05
Modell  FB 12
EAN/UPC  4211125632052

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Beurer FB 12 - Fußbad
Produkttyp  Fußbad
Funktionen  Heizung, Massageblasenaktion, Vibrationsmassage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38 cm x 34.5 cm x 13 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fußbad
Besondere Funktionen  3 Funktionsstufen, Spritzschutzabdeckung
  
Massagegeräte und Fußsprudelbad  
Funktionen  Heizung, Massageblasenaktion, Vibrationsmassage
  
Verschiedenes  
Merkmale des Geräts  Rutschfeste Gummifüße
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  60 W
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38 cm
Tiefe  34.5 cm
Höhe  13 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Fußbad
Besondere Funktionen:
3 Funktionsstufen, Spritzschutzabdeckung
Funktionen:
Heizung, Massageblasenaktion, Vibrationsmassage
Merkmale des Geräts:
Rutschfeste Gummifüße
Max. Energieverbrauch:
60 W
Breite:
38 cm
Tiefe:
34.5 cm
Höhe:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, beurer, 63205, 632.05, fb12, fusprudelbad, fußsprudelbad, pedu, masažine, vonele, funktionsstufen:, massagefunktion, vibrationsmassage, wärmefunktion, watt, massageunterstützendem, fußbett, ausgussöffnung, masaine, funktionsstufen, wrmefunktion, massageuntersttzendem, fubett, ausgussffnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,49*
€ 47,14*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 47,15*
3
€ 5,46*
ab € 38,28667*
€ 48,64667*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,68*
€ 53,83*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 43,63*
€ 55,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.