Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2911 - Ohr - Nase - Schwarz - AA (AD 2911)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1962601
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2911
EAN/GTIN:
     5908256833135
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

Produkttext

Dieser außergewöhnlich elegante Trimmer besticht durch sein modernes Design. Er ist die perfekte Lösung für die schnelle, präzise und besonders einfache Haarentfernung aus der Nase und den Ohren. Der Trimmer ist völlig sicher in der Benutzung. Die Klinge kann auch mit einer Hülle gedeckt werden. Dieser Nasen-/Ohrhaarschneider ist nur 45 Gramm schwer und wird batteriebetrieben - er braucht nur eine einzelne AA Batterie, man kann ihn deshalb überall mitnehmen, auch auf die längeren Reisen. Der Trimmer AD 2911 rt eine komfortable und schmerzlose Entfernung der unerwünschten Haare.

Hauptmerkmale

Leistung  
Zweck Präzisionstrimmer  Ohr, Nase
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  45 g
Verpackungsbreite  3,2 cm
Verpackungstiefe  3,4 cm
Verpackungshöhe  13,2 cm
Paketgewicht  110 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zweck Präzisionstrimmer:
Ohr, Nase
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietyp:
AA
Verpackungsbreite:
3,2 cm
Verpackungstiefe:
3,4 cm
Verpackungshöhe:
13,2 cm
Paketgewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, haar schneider, 2911, adler, schwarz, präzisionstrimmer, nase, przisionstrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.