Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser LCD-Mikroskop 8.9cm (3.5") - Mikroskop - Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1889912
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5201000
EAN/GTIN:
     4007922151953
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe

Übersicht

Kurzinfo  Bresser LCD-Mikroskop 8.9cm (3.5") - Mikroskop - Farb
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Meade Instruments
Hersteller Art. Nr.  5201000
EAN/UPC  4007922151953

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bresser LCD-Mikroskop 8.9cm (3.5") - Mikroskop
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Mikroskop
Kamera  Farb
Fest
Typ des optischen Sensors  CMOS
Optisches Zoom  10 x
4 x
40 x
Schnittstellen  1 x USB
Leistungsmerkmale  Color-LCD Display
LED Beleuchtung für Auflichtmikroskopie
SD-Karten-Schreiber
Technologie: 40x - 1600x Vergrößerung

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Mikroskop
  
Kamera  
Typ  Farb
Fest
Digital-Video-Format  AVI
Max. Digitalvideoauflösung  1600 x 1200
Standbild  800 x 600
Leistungsmerkmale  Color-LCD Display
LED Beleuchtung für Auflichtmikroskopie
SD-Karten-Schreiber
Technologie: 40x - 1600x Vergrößerung
  
Bildsensor  
Typ  CMOS
Gesamtanzahl Pixel  2.000.000 Pixel
  
Objektivbau  
Optisches Zoom  10 x
4 x
40 x
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,6 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Mikroskop
Typ:
Farb , Fest
Digital-Video-Format:
AVI
Max. Digitalvideoauflösung:
1600 x 1200
Standbild:
800 x 600
Gesamtanzahl Pixel:
2.000.000 Pixel
Optisches Zoom:
10 x , 4 x , 40 x
Computerschnittstelle:
USB
Schnittstellen:
1 x USB
Weitere Suchbegriffe: Stabmikroskop, Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop bresser, auflichtmikroskop, usb handmikroskope, 5201000, bresser, mikroskop, 89cm, optik, micro, digitalmikroskop, auflicht, durchlicht, lcdmikroskop, 8.9cm, 3.5", farb, digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,54*
€ 194,95*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 194,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 186,00*
€ 208,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.